18Vコードレス冷温庫特別品 電池2個つき仕様
庫内容量(L)仕切板なし:25/仕切板あり:左8、右15
設定温度(℃)17段階切り替(-18/-15/-10/-5/0/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60)※2部屋モードの場合は最大設定温度差30℃まで
入力電源14.4V/DV18V(スライド式リチウムイオン蓄電池、マルチボルト蓄電池)、家庭用交流AC100V電源(AC100V 50/60Hz)、12V/24V車載電源
防水性IPX4
出力USB:5V/2.4Ah
蓄電池形名BSL36B18
使用時間【蓄電池1個使用時】30℃環境(1部屋モード):-18℃設定/3時間30分、-5℃設定/9時間15分、0℃環境(1部屋モード):60℃設定/4時間
寸法(縦×横×高さH)(cm)34×65.3×45
質量(kg)15.6(蓄電池非装着時)
付属品マルチボルト蓄電池×2(8.0Ah・5Ah/各1個)、ACアダプタ、車載用DCコード、肩掛ベルト、仕切板
バッテリー電圧(V)14.4/18
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33G)圧縮方式
仕様加温方法:ワイヤーヒーター。蓄電池装着可能数:2個
電池BSL36B18×1個/BSL36A18×1個
内容量1台
関連資料:
メーカーチラシ(1.3MB)
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74096777 | UL18DB(WMG) | 21069556 | UL18DBA (WMGZ)-S |
![]() |
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | ナショナルブランドの相当品です |