TOP
9LEDバッテリーライト アルミ
9LED搭載、アルミバッテリーライト
用途
自転車やアウトドア、防災用のライトに
材質
本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルト
色
ブラック
質量(g)
約28
電源
単四型乾電池3本
取り付け工具
不要
光源
高輝度ホワイトLED9個
点灯方式
点灯のみ
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097723
-
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください