曜日別特売

ステレオヘッドセット

ステレオヘッドセット - audio-technicaステレオヘッドセット - audio-technicaステレオヘッドセット - audio-technicaステレオヘッドセット - audio-technicaステレオヘッドセット - audio-technicaステレオヘッドセット - audio-technicaステレオヘッドセット - audio-technica

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。
耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。
ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。

型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)2.0感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000音圧レベル(dB)(出力)90/mW指向性双指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000最大入力(mW)50装着方式両耳ドライバー径(Φmm)30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています。 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104249ATH-102COM
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする