非常用防災リュックセット
避難先でのケアも考えた、非常用防災リュックセット。
商品数37点、使用用途51通り。
いざというときの為に備えましょう。
- セット内容
- リュック・ランタン・絆創膏・ネイルケア4点セット・マスク・綿棒・歯ブラシ・簡易トイレ・トイレットペーパー・ウエットティッシュ・生理用品・レジャーシート・アルミシート・アイマスク・耳栓・ネックピロー・ラップ・紙皿・割りばし・コップ・水用タンク・笛・ガムテープ・洗濯ばさみ・コンパクトバッグ・スリッパ・メモ帳/ボールペン・タオル・フリーザーパック・ゴミ袋・ストレスマッサージボール・トランプ・レインコート・軍手・ロープ・便利11点ナイフ
- 寸法(cm)
- 40×31
- 使用電池
- 単三形かmん電池×3(別売)
- 明るさ(Lm)
- 最大約120(照明)
- 連続点灯時間(時間)
- 約48(ランタン・ハンディどちらか使用時)
- 内容量
- 1個
注意
※内容物のデザインやサイズ等は変更になる場合がございます。ご了承ください。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ
















![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)



![非常用持出袋(反射テープ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 非常用持出袋(反射テープ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777187-260904-02.jpg)


