曜日別特売

大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)

大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) - アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) - アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) - アイウッド
(1件のレビュー)

オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。

用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板適合材一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板穴径(Φmm)25.4内容量1枚
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み、使用用途に合わせて正しくお使いください。
※刃の交換は、切断直後5分間は避けてください。火傷する恐れがあります。
※取り付け・取り外しの際は、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
※取り付けには、皮手袋を着用の上、チップの刃先カバーを取り除いてください。皮手袋をしないとケガをする恐れがあります。
※丸鋸本体の取り付け方法に従って回転方法を確かめた上で取り付けてください。
※使用前に必ず空転させ、刃がブレている時は、もう一度取り付け直してください。
※切断片や、ほこりから身を守るため、保護メガネと防塵マスクを必ず着用してください。
※切断に際しては、回転が上がり一定回転になってから、徐々に被削材に当ててください。急激に当てると、チップ飛びや刃欠けの原因となります。
※切断はまっすぐ行い、ヒネリ、コジリは絶対避けてください。チップ飛びや刃欠けの原因となります。
※使用後は、付着したほこりを取り除き、サビ止め油を染み込ませた布で拭いてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7410887899710一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板5020325.42.2
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
7410888799711一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板5021625.42.2
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
7410889699712一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板5025525.42.4
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
7410890599713一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板6030525.42.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
7410891499714一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板6033525.42.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
7410892399715一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板6035525.42.6
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
7410893999716一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板6038025.42.6
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
7410894899717一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板6040525.42.8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
7410895799718一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板6041525.42.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74108905
2024-06-13
用途: 木材を挽き割るとき
製造業

兼房のチップソーと比べて粉塵がとにかく舞います。
集塵機を設置していますが、意味がなく全身粉まみれに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする