曜日別特売

ふわっとかるいディープパン

ふわっとかるいディープパン - カクセー

4層構造で&マーブルコーティングで焦げ付きにくく、軽くて扱いやすいフライパンです。シンプル&おしゃれなカラーデザインでどんなキッチンにも馴染みます。
深さがあるので、焼いたり炒めたり以外にも、煮物や揚げ物にも。キッチンにあると重宝するディープパンです。

用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂寸法(mm)455×253×108質量(g)508サイズ(cm)24表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:耐熱塗装底面の厚さ(mm)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176385FF-03
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする