シンコータイヤ E705

シンコータイヤ E705 - SHINKO(シンコータイヤ)シンコータイヤ E705 - SHINKO(シンコータイヤ)

アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。

構造TL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全6種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176419--17150/70R17 69HTL69H3.50-4.50
36,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
74176428--19120/70R19 60HTL60H3.00-3.50
32,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
74176437--17170/60R17 72HTL72H4.50-5.50
45,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
74176446-フロント17120/70R17 58HTL58H3.00-3.50
30,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
74176455-フロント19110/80R19 59HTL59H2.15-3.00
28,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7417646415707052リア18150/70R18 70VTL70V3.50-4.50
38,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする