フッ素コート 活性炭 油ろ過ポット W ミニ(油ろ過シート2枚付き)
ろ過フィルター付きオイルポット。活性炭油ろ過シート2枚付き。
吸収性とろ過性能に優れたろ過シートで、油を繰り返し使えて便利。
容器はフッ素樹脂加工で油汚れがこびりつきにくい。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 蓋/66ナイロン ハンドル/フェノール樹脂 こしアミ/ステンレス
容量(mL)550
寸法(cm)ろ過シート/12×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)油ろ過ポット/10.3×14×12
内容量1個
注意
※植物油用です。※ラード油・パーム油などはろ過シートの目詰まりの原因になります。
※食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。(こしアミとシート固定リングはご使用いただけます)
※ろ過シートは1回ごとに交換して下さい。