曜日別特売

直流コロナ放電方式無風イオナイザー

直流コロナ放電方式無風イオナイザー - A&D直流コロナ放電方式無風イオナイザー - A&D直流コロナ放電方式無風イオナイザー - A&D直流コロナ放電方式無風イオナイザー - A&D直流コロナ放電方式無風イオナイザー - A&D直流コロナ放電方式無風イオナイザー - A&D

直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)
空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適
4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能
内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能
除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能
LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯
場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン

用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)約370電源ACアダプター(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163周囲温度(℃)5~40除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨)放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)アズワン品番65-1698-87イオン発生方式直流コロナ放電RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)内容量1台
関連資料:(1.2MB)取扱説明書:(0.46MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183279AD-1683A
75,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静電気の影響 ?新イオナイザー(除電器)AD-1683Aのご紹介?
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする