床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」

床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 - 吉田製油所床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 - 吉田製油所床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 - 吉田製油所床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 - 吉田製油所床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 - 吉田製油所床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 - 吉田製油所

防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。
シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。
トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。
耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。
人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。

用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)タイプ油性主な用途標準使用量300mL/m2有効成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)希釈剤不要危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は(社)日本しろあり対策協会認定品ではありません。認定が必要な場合は、「シロアリスーパー21低臭タイプ」をご使用ください。
※施工方法は(社)日本しろあり対策協会の規定する「防除施工標準仕様書」及びしろあり防除施工における「安全管理基準」に準じてください。
※塗料の上塗りはできません。
※換気等により、壁面の空気が室内に流入し、揮発した本製品の着色剤が室内を着色することがありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74299549-1缶(2.5L)クリヤー
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
74299558-1缶(14L)クリヤー
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
74299567-1缶(2.5L)オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
74299576-1缶(14L)オレンジ
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする