吉田製油所
スーパークレオトップ
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。
防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。
美しい濃色仕上げです。
用途
ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。
成分
合成樹脂(アルキド)
主な用途
屋外木製品
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防虫、防カビ
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
注意
※室内には使用できません。
※ニス・ペンキが塗ってある木材には使用できません。
※樹種によっては着色具合が異なります。
全6種類を絞り込む
色
ダークブラウン
ブラック
レッドブラウン
内容量
1缶(2L)
1缶(14L)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
標準使用量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74299585
-
1缶(14L)
レッドブラウン
300mL/m
2
14L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
74299594
-
1缶(14L)
ダークブラウン
300mL/m
2
14L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
74299603
-
1缶(14L)
ブラック
300mL/m
2
14L
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
44661166
-
1缶(2L)
ブラック
300ML/m2
2000mL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44661175
-
1缶(2L)
ダークブラウン
300ML/m2
2000mL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44661184
-
1缶(2L)
レッドブラウン
300ML/m2
2000mL
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください