曜日別特売

BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付

BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 - 多摩電子BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 - 多摩電子

TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0
快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック)
収納して充電!取り出してスマホと自動接続!
約2回充電できる充電クレードルケース。
ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。
通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。
Bluetooth Ver5.0

材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185433TBM31AKブラック
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
74185449TBM31AWホワイト
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする