ホクト
うろこ取り名人
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
ケーブル長(m)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×275×120
寸法(Φ×mm)
本体回転部:34(最大)×165
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74281814
HS-10R
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74281823
HS-15R
¥
210,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。