ハセガワ
抗菌まな板リフター
滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。
材質
本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂
特性
抗菌
内容量
1個
注意
※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
10
20
45
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74282977
LF10-230
35
260
10
230~290
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
74282986
LF20-230
35
260
20
230~290
¥2,900
¥
2,698
¥2,968
(税込)
6日以内出荷
74282995
LF45-230
50
230
45
230~290
¥4,700
¥
4,498
¥4,948
(税込)
12日以内出荷
74283004
LF10-300
35
300
10
300~380
¥2,300
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
74283013
LF20-300
35
300
20
300~380
¥3,300
¥
3,198
¥3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
74283029
LF45-300
50
300
45
300~380
¥5,100
¥
4,698
¥5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
74283038
LF20-390
35
390
20
390~450
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
12日以内出荷
74283047
LF45-390
50
390
45
390~450
¥5,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください