電気式燗どうこ

電気式燗どうこ タイジ

付属品スノコ1/ビンキャップ1/蓋1/おかんメーター1 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)500 品名・タイプ酒燗器 温度調節可変式サーモスタット/標準温度30℃~90℃ 内寸法(縦×横×高さ)(mm)249×194×170 外寸法(縦×横×高さ)(mm)251×196×253 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74288044 HS-8N
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする