曜日別特売

エコクリーン 給食カップ

エコクリーン 給食カップ - イケダ(池田プラスチック販売)エコクリーン 給食カップ - イケダ(池田プラスチック販売)エコクリーン 給食カップ - イケダ(池田プラスチック販売)
形状丸皿材質18-8ステンレス+エコクリーン加工電子レンジ×食器洗浄機食器の種類給食用食器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290406-11538
1,730
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
74290415-13545
2,020
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
74290424-15053
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする