イケダ(池田プラスチック販売)
IKD 18-8抗菌給食カップ
形状
丸皿
材質
IKD抗菌ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
機能
抗菌
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290433
-
115
38
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
74290449
-
135
45
¥
1,360
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
74290458
-
150
53
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください