SGS 4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 1MCR

SGS 4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 1MCR 京セラ

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート 内容量1本
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74202127 40000 14 4 50 4 0.25
4,240
2,998
3,298 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202136 40001 14 4 50 4 0.5
4,240
2,998
3,298 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202145 40003 14 4 50 4 1
4,240
2,998
3,298 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202154 40004 16 6 50 5 0.25
4,720
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202163 40005 16 6 50 5 0.5
4,720
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202179 40007 16 6 50 5 1
4,720
3,398
3,738 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202188 40009 19 6 50 6 0.25
5,080
3,598
3,958 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202197 40010 19 6 50 6 0.5
5,080
3,598
3,958 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202206 40011 19 6 50 6 0.75
5,080
3,598
3,958 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202215 40012 19 6 50 6 1
5,080
3,598
3,958 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202224 40015 20 8 63 8 0.5
7,140
4,798
5,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202233 40016 20 8 63 8 0.75
7,140
4,798
5,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202249 40017 20 8 63 8 1
7,140
4,798
5,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202258 40019 20 8 63 8 1.5
7,140
4,798
5,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202267 40020 20 8 63 8 2
7,140
4,798
5,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202276 40021 22 10 75 10 0.5
10,040
6,998
7,698 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202285 40023 22 10 75 10 1
10,040
6,998
7,698 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202294 40024 22 10 75 10 1.5
10,040
6,998
7,698 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202303 40025 22 10 75 10 2
10,040
6,998
7,698 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202319 40028 25 12 75 12 0.5
12,710
8,398
9,238 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202328 40030 25 12 75 12 1
12,710
8,398
9,238 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202337 40031 25 12 75 12 1.5
12,710
8,398
9,238 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202346 40032 25 12 75 12 2
12,710
8,398
9,238 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202355 40035 32 16 89 16 0.5
22,390
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202364 40037 32 16 89 16 1
22,390
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202373 40038 32 16 89 16 1.5
22,390
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
74202389 40039 32 16 89 16 2
22,390
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする