チップ 超硬 端面用

チップ 超硬 端面用 京セラ

材質(本体)GW05 勝手右勝手 主な用途端面溝入れ コーナー半径Re(mm)0.05±0.013 コーナー数1 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
端面溝径D(Φmm)
寸法WF(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74267114 EZFGR050040-100 GW05 3.8 45 5 1(-0.03~+0.03) 1.9
4,780
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
74267123 EZFGR050040-150 GW05 3.8 45 5 1.5(-0.03~+0.03) 1.9
4,780
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
74267139 EZFGR060050-100 GW05 4.8 53.2 6 1(-0.03~+0.03) 2.4
5,130
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
74267148 EZFGR060050-150 GW05 4.8 53.2 6 1.5(-0.03~+0.03) 2.4
5,130
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
74267157 EZFGR060050-200 GW05 4.8 53.2 6 2(-0.03~+0.03) 2.4
5,130
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
74267166 EZFGR080070-100 GW05 6.8 64.2 8 1(-0.03~+0.03) 3.4
5,950
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
74267175 EZFGR080070-150 GW05 6.8 64.2 8 1.5(-0.03~+0.03) 3.4
5,950
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
74267184 EZFGR080070-200 GW05 6.8 64.2 8 2(-0.03~+0.03) 3.4
5,950
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
74267193 EZFGR080070-300 GW05 6.8 64.2 8 3(-0.03~+0.03) 3.4
5,950
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする