紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりレモンティー 440mlPET

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりレモンティー 440mlPET コカ・コーラ
(1件のレビュー)

容量(mL)440 種類紅茶飲料 シリーズ紅茶花伝 容器ペットボトル 本数24 カロリー(kcal)25(100ml) 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモン果汁、紅茶、はちみつ、レモンエキス/香料、酸味料、ビタミンC アレルギーなし 栄養成分エネルギー 25kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 6.3g/食塩相当量 0.06g 内容量1箱(440mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74294816 52912
4,320
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74294816
2024-02-14
用途:
電気工事時
岡田電工有限会社 様 (建設業・工事業)

休憩時間にコーヒーとかお茶とかよりのどごしが良い、今は炭酸飲料より紅茶花伝が良いとの
事です。夏でものどごしが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする