COMPACT 2in1 一脚
COMPACT 2in1 一脚は、ラバー製の石突を取り外して付属のボール雲台を装着すると自撮り棒として使用することができます。
一方、ボール雲台をグリップ側に装着すると、安定度の高いハンドグリップとしても使用することができ、まさに一台二役の2in1一脚といえます。
ピンジョイントマウントも付属しているため、アクションカメラを取り付けることも可能です。
アルミニウムとテクノポリマーを主な材質とする本製品は4段構成で、コンパクトでありながら十分な強度を備えており、開封してすぐに楽しめるパッケージになっています。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)0.28
色ブラック/レッド
段数脚:4
角度(°)フロントティルト:+90/-20
耐荷重(kg)1
寸法(cm)4.15×4.15×44
アタッチメント最上部:1/4''
内容量1本
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

