マルカイコーポレーシヨン
アルファベットレター 小文字
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途
装飾 インテリア
材質
MDF
寸法(縦×横×高さ)(mm)
2×6×9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308457
-
b・d
オープン
¥
109
¥
88
アウトレット
¥
97
(税込)
当日出荷
残り15点です
74308466
-
p・q
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください