ポータブルHDD A60 グリーン
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meterfreefalltest.
IPX4の防水性能
SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース
ケ-ブルキャリーデザイン
内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
LEDインジケータ
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック
寸法(mm)138.5×85.9×23.2
色ブラック
質量(g)228.0-280.0(容量による)
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x
動作温度5℃-55℃
保証期間3年保証
動作電圧DC5V(USB経由での電力供給)
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
内容量1個
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07