曜日別特売

普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15

普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15 - 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15 - 長野計器

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900呼びDU
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全128種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
内容量
128種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15585914AG15-131 0.2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559305AG15-131 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585930AG15-131 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559314AG15-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585939AG15-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559330AG15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585948AG15-131 5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559339AG15-131 5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585957AG15-131 6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559348AG15-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585966AG15-131 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559357AG15-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585975AG15-141 35MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~35G1/2B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559366AG15-141 35MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~35G1/2B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15585984AG15-231 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559375AG15-231 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586000AG15-231 5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559384AG15-231 5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75068246AG15-131 0.2MPa1個D枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
15586009AG15-231 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559400AG15-231 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586018AG15-231 25MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559409AG15-231 25MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586027AG15-241 35MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~35G1/2B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559418AG15-241 35MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~35G1/2B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75068255AG15-131 1MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
75068264AG15-131 1.6MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
75068273AG15-131 5MPa1個D枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
75068289AG15-131 6MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75068298AG15-131 10MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75068307AG15-141 35MPa1個D枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~35G1/2B気体・液体
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
75068316AG15-231 0.6MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
75068325AG15-231 5MPa1個D枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~5G3/8B気体・液体
15,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
75068334AG15-231 10MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75068343AG15-231 25MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
75068359AG15-241 35MPa1個D枠(埋込型取付穴)1501.5級相当0~35G1/2B気体・液体
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
14533061AG15-131 0.6MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533070AG15-131 -0.1MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級-0.1~0G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533079AG15-231 0.16MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~0.16G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533088AG15-231 0.4MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533097AG15-231 1MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533106AG15-231 1.6MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533115AG15-231 2.5MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533131AG15-241 2.5MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
14533140AG15-131 4MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
14533149AG15-141 10MPa1個D枠(埋込型取付金具)150JIS1.6級0~10G1/2B気体・液体
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
14533158AG15-241 10MPa1個D枠(埋込型取付穴)150JIS1.6級0~10G1/2B気体・液体
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
14533167AG15-131 0.3MPa1個D枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
14533176AG15-131 0.5MPa1個D枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~0.5G3/8B気体・液体
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
14533185AG15-131 1.5MPa1個D枠(埋込型取付金具)1501.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする