ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
山清電気
山清電気の ポンプ・送風機・電熱機器
山清電気の 電熱機器(ヒーター)
山清電気の 水道凍結防止帯
水道凍結防止ヒーター
水道凍結防止ヒーター
注文コード
75075946
75075955
75075964
75075973
75075989
75075998
75076007
75076025
75076034
75076043
75076104
75076287
75076296
電圧(V)
100
内容量
1本
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
PH-0.5
PH-1
PH-1.5
PH-2
PH-2.5
PH-3
PH-4
PH-5
PH-6
PH-8
PH-10
PH-15
PH-20
消費電力(W)
選択解除
3.5(20℃時)
7(20℃時)
10.5(20℃時)
14(20℃時)
17.5(20℃時)
21(20℃時)
28(20℃時)
35(20℃時)
42(20℃時)
56(20℃時)
70(20℃時)
105(20℃時)
140(20℃時)
発熱部長さ(m)
選択解除
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
15
20
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
75075946
PH-1
7(20℃時)
1
オープン
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75075955
PH-2
14(20℃時)
2
オープン
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75075964
PH-3
21(20℃時)
3
オープン
¥
11,900
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75075973
PH-4
28(20℃時)
4
オープン
¥
14,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75075989
PH-5
35(20℃時)
5
オープン
¥
18,900
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75075998
PH-6
42(20℃時)
6
オープン
¥
19,900
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076007
PH-8
56(20℃時)
8
オープン
¥
24,900
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076025
PH-10
70(20℃時)
10
オープン
¥
29,900
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076034
PH-15
105(20℃時)
15
オープン
¥
41,900
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076043
PH-20
140(20℃時)
20
オープン
¥
54,900
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076104
PH-2.5
17.5(20℃時)
2.5
オープン
¥
10,900
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076287
PH-0.5
3.5(20℃時)
0.5
オープン
¥
5,790
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
75076296
PH-1.5
10.5(20℃時)
1.5
オープン
¥
7,990
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)
GAONA(ガオナ)
税込
¥
7,359
~
¥
6,690
~
(3)
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型
山清電気
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
水道凍結防止用ヒーター
八光電機
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(18)
ベルトヒーター SBH
坂口電熱
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
(3)
排水路ヒーター
八光電機
税込
¥
28,490
~
¥
25,900
~
自己温度制御凍結防止帯
カクダイ
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(7)
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 パイロットランプ付き
山清電気
税込
¥
6,369
~
¥
5,790
~
トレースヒーター
ヤガミ
税込
¥
6,369
¥
5,790
シリコンラバーヒーター
八光電機
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(8)
リボンヒーター
アズワン
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(3)
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)
坂口電熱
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
(3)
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(7)
水道凍結防止ヒーター
SANEI
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
リボンヒーター
ヤガミ
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)
GAONA(ガオナ)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(5)
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R)
坂口電熱
税込
¥
152,900
¥
139,000
バスケットへ
シリコンベルトヒーター
ヤガミ
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(4)
元電源用サーモスタット
カクダイ
税込
¥
2,739
¥
2,490
(6)
バスケットへ
シリコンコードヒーター
ノーブランド
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(5)
トレースヒーター
ヤガミ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
電熱機器(ヒーター)
水道凍結防止帯
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります
水道凍結防止帯
サーモスタットヒーター
パイプヒーター・投込みヒーター
プラグ型ヒーター
熱ユニット
バンドヒーター・ラバーヒーター
ペール缶・ドラム缶ヒーター
テープヒーター・ベルトヒーター
シェアする