こんなお得な商品も!

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥259
税込¥285
(272)
吸水性、給油性に優れた紙製ウエスです。
布のように柔らかく丈夫なため、多用途にお使い頂けます。
1枚で機械等の油分、洗車後の水分を拭き取ることが可能です。
古紙40%配合で環境にも配慮した製品となっております。
用途自動車/機械設備などのメンテナンス作業に、油/水/塗料など拭き取り作業に、家庭内での油汚れ掃除に
仕様ロール
材質パルプ(再生紙40%)
色ブルー
枚数55枚
シートサイズ(mm)280×240
アズワン品番65-1956-01
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1ロール(55枚)
洗車道具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75076463 | 54400 | 45249699 | SKU 75130-roll |
![]() |
ショップタオル オリジナル | SCOTT | 1巻(55カット) | ¥499 税込¥549 |