フジテック・ジャパン
真鍮パイプ二重ソケットブラック
(2件のレビュー)
付属品
取付ビス
材質
真鍮
形状
二重ソケット
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074573
ブラック10
10
11
4
12.6
10.1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
75074589
ブラック13
13
15
4.1
16
13.2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
75074598
ブラック16
16
16.2
4.5
19.3
16.3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
75074607
ブラック19
19
18.1
4.9
22
19.4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
75074616
ブラック25
25
22
4
28
25.3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
75074625
ブラック32
32
25.1
5.4
35
32.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75074634
ブラック38
38
33.5
7.2
43
38.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください