アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ

アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ - オーハウスアルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ - オーハウスアルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ - オーハウスアルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ - オーハウス

優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。
内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。
豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。

材質アルミ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75137774CLR-LBLFTA01012764102×102(デッキ)64~12729.94(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
24,600
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137783CLR-LBLFTA01524876152×152(デッキ)76~24859.87(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137799CLR-LBLFTA02024876203×203(デッキ)76~24879.83(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
36,100
34,980
38,478(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137808CLR-LBLFTA02533089254×254(デッキ)89~33087.37(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
47,100
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする