シリコン/PTFEスリットセプタム付キャップ 1000個

シリコン/PTFEスリットセプタム付キャップ 1000個 ジーエルサイエンス

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
中心にスリットを設けており、ニードルの貫通を容易にし、細いニードルを使用する場合に適しています。
また、大量の試料を吸引する際にバイアル内が真空になることを防ぎます。
プレスリットが無いセプタムと比較して有機溶媒に対する耐性はわずかに劣ります。

寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質セプタム:PTFE(青)/シリコン(白)-スリット 厚さ(mm)1 内容量1セット(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色(キャップ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75138316 - 1030-61228
61,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75138334 09151179 赤(ND9) 1030-61328
61,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75138316 - 80595648 09150869 09150869 シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパン 80595648 シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパン 1セット(1000個) 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75138334 09151179 80595630 09151179 09151179 PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap ニューウェルブランズ・ジャパン 80595630 PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap ニューウェルブランズ・ジャパン 1セット(1000個) 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする