曜日別特売

2Way ARGB LEDストリップライト 30cm

2Way ARGB LEDストリップライト 30cm - アイネックス

磁石と両面テープのどちらでも設置できる、ARGB LEDストリップライトです。
ストリップ状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)
磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。
複数を連結して使えます。

付属品ARGBオス/オスアダプタ電圧(V)5消費電力(W)最大約9コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)全長(cm)約60(ケーブルを含む)LED使用数(個)30使用磁石15個ストリップ長(m)約0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75085256RLD-STRDM30A
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75085256RLD-STRDM30A03894216RLD-STRDM30BRLD-STRDM30A 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス 038942162Way ARGB LEDストリップライトアイネックス1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする