USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)質量(g)約435適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2.22/1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約6※USBPowerDelivery20W以上のAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)74内容量1個