TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856

TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856
TMF-7560 防風ストレッチアクティブブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75104856

防風ストレッチアクティブブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1着注文コード75104856品番TMF-7560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

防風加工を施した薄手のポリエステル生地を前面生地に採用し、軽量な着心地を実現したアクティブブルゾン
防風性生地(前面)×ストレッチ生地(背面)のコンビで体の動きに合わせた柔軟性を備えます。
ラグラン袖で腕周りの可動域も広く、よりアクティブな動きに対応します。

色
ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
78
身幅(cm)
48
本体質量(g)
約290
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
前面生地: ポリエステル100、背面生地: ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
防風、軽量、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする