70486284 GV95-671 6MPa(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~6
70491744 GV95-671 6MPa(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~6
70486300 GV95-671 10MPa(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~10
70491760 GV95-671 10MPa(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~10
70486309 GV95-671 16MPa(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~16
70491769 GV95-671 16MPa(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~16
70486318 GV95-671 25MPa(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~25
70491778 GV95-671 25MPa(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~25
70493765 GV95-671 6MPa セイフティマーク付(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~6
70491787 GV95-671 6MPa セイフティマーク付(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~6
70493774 GV95-671 10MPa セイフティマーク付(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~10
70491796 GV95-671 10MPa セイフティマーク付(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~10
70493790 GV95-671 16MPa セイフティマーク付(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~16
70491805 GV95-671 16MPa セイフティマーク付(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~16
70493799 GV95-671 25MPa セイフティマーク付(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~25
70491814 GV95-671 25MPa セイフティマーク付(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~25
70494569 GV95-671 1MPa(検査成績書付) 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~1
70494560 GV95-671 1MPa(検査書類4点セット付) 1セット R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~1
75114044 GV95-671 1MPa 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~1
75114053 GV95-671 6MPa 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~6
75114069 GV95-671 10MPa 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~10
75114078 GV95-671 16MPa 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~16
75114087 GV95-671 25MPa 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~25
75114096 GV95-671 6MPa セイフティマーク付 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~6
75114105 GV95-671 10MPa セイフティマーク付 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~10
75114114 GV95-671 16MPa セイフティマーク付 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~16
75114123 GV95-671 25MPa セイフティマーク付 1個 R1/4 SUS304 ±3F.S. IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当) 0~25
67659929 GV95-661 1MPa 1個 R1/8 SUS304・生地 ±3 IP65相当 0~1
67659938 GV95-661 1MPa セイフティーマーク付 1個 R1/8 SUS304・生地 ±3 IP65相当 0~1