アンチョビ(ペルー産)35g

アンチョビ(ペルー産)35g トマトコーポレーション

使い切りサイズのアンチョビはピザやパスタのトッピングに。カットしてピザやパスタ料理のトッピングにご利用頂けます。濃厚な味わいのこだわりの逸品。

賞味期限15ヵ月 原材料かたくちいわし、ひまわり油、食塩 アレルギー無し 栄養成分エネルギー166kcal/たんぱく質27.2g/脂質6.3g/炭水化物0.31g/食品相当量13.9g 内容量1ケース(35g×100個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75111603 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする