オーブンレンジ
見やすいバックライト液晶表示と大きめの文字。フラットな庫内と前開きのドアで、毎日使いやすいオーブンレンジです。あたためから、焼き物・揚げ物、パンやお菓子まで豊富な28種類の自動調理メニューがあります。角皿も付属しています。
色ブラック
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)レンジ時:1280(60Hz)/930(50Hz)、オーブン時:1130、グリル時:1130
本体質量(kg)135
機能自動メニュー:28種類
本体寸法(mm)奥行366
本体寸法(mm)高さ300
温度調節約40℃、約100~250℃(オーブン使用時)
高周波出力(W)650(60Hz)/500(50Hz)/200相当
庫内寸法(mm)幅263×奥行316×高さ176
庫内容量(L)約16
本体幅(mm)450
内容量1個
注意
※オーブン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17