曜日別特売

モバイルバッテリー3,000mAh

モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー3,000mAh - アーテック[学校教材・教育玩具]

持ち運びに便利な手のひらサイズ!

セット内容本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B)材質ABS、リチウムイオン電池寸法(mm)86×44×14ケーブル長(mm)約299バッテリー容量(mAh)3000定格入力Micro USB 5V/1A定格出力USB 5V/1A充電時間(時間)約3バッテリー容量(Ah)3アズワン品番65-1827-85内容量1個
注意
※混雑時は納期が遅くなる場合がありますので、お早目にご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751669735290
オープン
1,455
1,601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする