アーテック アーテックの 縫製用品 アーテックの 裁縫道具/裁縫用品 アーテックの メジャー/定規 フットメジャー フットメジャー 注文コード 75167899 注文コード 75167899 測りやすい! セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)87×224×55 アズワン品番65-1828-77 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 71131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75167899 71131 オープン ¥110 ¥110 ¥121 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パジャマゴム15mm Clover(クロバー) 税込¥351 ¥319 バスケットへ YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ ナオフロンエキストラホース(黒/緑)内径6Φ 直本工業(ナオモト) 税込¥10,888~ ¥9,898~ (1) しっかりとまるカチカチヘアクリップ KQ 税込¥769 ¥699 ラシャハサミ 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ 非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN silky(丸章工業) 税込¥4,378~ ¥3,980~ アウトドアコード メルヘンアート 税込¥439 ¥399 エチケットブラシ 回転式 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ アウトドアコード レフ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 #8 1000m C/#26 ビニモ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ソフトテーラー 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ アウトドアコード メランジェ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 マイドライⅡ アイロン台 小判型 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ マイドライⅡ アイロン台 小判型(仕上馬 和平フレイズ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー マクロス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ビニモMBT?#8?1000m?工業用ミシン糸 ビニモ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 縫糸 (ポリエステル製) エスコ 税込¥1,018~ ¥925~ 強力替えゴム Clover(クロバー) 税込¥417~ ¥379~ アウトドアコード ハニカム メルヘンアート 税込¥439 ¥399 アウトドアコード カモ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品メジャー/定規 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります ハサミ/カッター 針/マチ針/ピン 目打ち/リッパー 糸・ヒモ通し/指ぬき メジャー/定規 型紙/製図/印つけ 生地用修正補強剤 手芸用ボンド/接着剤 ソーイングセット/裁縫箱 トルソー 工業用アイロン/アイロン台 その他裁縫用品 シェアする マイページ 最近見た商品