曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。
映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様■コネクタ形状:DisplayPortオス-HDMIメス(HDMI タイプAメス)※パッシブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:5.5mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。HDCP:HDCP1.4シールド方法:3重シールド内容量1個
注意
※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75176956AD-DPHD04
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする