スタンド
脚部が3段階伸縮します。
ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)
WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。
コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
内容量1個
注意
※小型軽量につき、風・振動による転倒には十分に注意して、平らで安全な場所でご使用ください。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
