スタンド
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。
軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。
それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。
調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。
脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。
一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
内容量1個
注意
※本製品の耐荷重は800gとなっています。耐荷重を超える重量の機器を取り付けないで下さい。※三脚にカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ損害が発生する恐れがありますので、移動の際はカメラを取りはずして下さい。
※脚が十分に開いていないと三脚が転倒することがあります。
※三脚は必ず水平面でのご利用をお願い致します。
※本製品を使用して発生したいかなる損害もメーカーでは責任を負いかねます。注意をお読みになり安全にご使用下さい。