曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。
ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。

適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178575KB-FL6AME-005BLCAT6A0.52.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
860
599
659(税込)
当日出荷
75178593KB-FL6AME-01BLCAT6A12.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
920
699
769(税込)
当日出荷
75178618KB-FL6AME-02BLCAT6A22.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
1,080
799
879(税込)
当日出荷
75178636KB-FL6AME-03BLCAT6A32.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
75178654KB-FL6AME-05BLCAT6A52.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75178679KB-FL6AME-10BLCAT6A102.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
2,320
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75178697KB-FL6AME-15BLCAT6A152.3×7.8ありブルーストレート結線より線AWG32
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする