LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。
弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応内容量1本
全18種類を絞り込む
ケーブル長(m)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178986KB-T6AY-005GCAT6A0.56ありグリーンありストレート結線より線AWG26
660
499
549(税込)
当日出荷
75178995KB-T6AY-005RCAT6A0.56ありレッドありストレート結線より線AWG26
660
499
549(税込)
3日以内出荷
75179004KB-T6AY-005YCAT6A0.56ありイエローありストレート結線より線AWG26
660
499
549(税込)
3日以内出荷
75179013KB-T6AY-01GCAT6A16ありグリーンありストレート結線より線AWG26
800
589
648(税込)
当日出荷
75179029KB-T6AY-01RCAT6A16ありレッドありストレート結線より線AWG26
800
589
648(税込)
当日出荷
75179038KB-T6AY-01YCAT6A16ありイエローありストレート結線より線AWG26
800
589
648(税込)
当日出荷
75179047KB-T6AY-02GCAT6A26ありグリーンありストレート結線より線AWG26
1,080
789
868(税込)
当日出荷
75179056KB-T6AY-02RCAT6A26ありレッドありストレート結線より線AWG26
1,080
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
75179065KB-T6AY-02YCAT6A26ありイエローありストレート結線より線AWG26
1,080
789
868(税込)
当日出荷
75179074KB-T6AY-03GCAT6A36ありグリーンありストレート結線より線AWG26
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
75179083KB-T6AY-03RCAT6A36ありレッドありストレート結線より線AWG26
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
75179099KB-T6AY-03YCAT6A36ありイエローありストレート結線より線AWG26
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
75179108KB-T6AY-05GCAT6A56ありグリーンありストレート結線より線AWG26
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75179117KB-T6AY-05RCAT6A56ありレッドありストレート結線より線AWG26
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75179126KB-T6AY-05YCAT6A56ありイエローありストレート結線より線AWG26
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75179135KB-T6AY-10GCAT6A106ありグリーンありストレート結線より線AWG26
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75179144KB-T6AY-10RCAT6A106ありレッドありストレート結線より線AWG26
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75179153KB-T6AY-10YCAT6A106ありイエローありストレート結線より線AWG26
2,960
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 牛農場で使用

牛農場の現場事務所のLANケーブル更新のため購入。今のところ問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする