曜日別特売

上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ

上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ - 島津製作所上皿天びん UP-Y 校正証明書付 UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。

種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±5ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75172266UP4201Y(校正証明書付)4200約170×180
179,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172275UP422Y(校正証明書付)420約108×105
172,000
169,800
186,780(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172284UP8201Y(校正証明書付)8200約170×180
192,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172293UP822Y(校正証明書付)820約108×105
192,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする