曜日別特売

上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ - オーハウス

フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54

質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75172449EX12001G(英語版校正証明書付)120000.1377×31110000377×443×120377443120繰り返し性(標準偏差):±0.1g、直線性:±0.2g
467,100
459,800
505,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172467EX35001G(英語版校正証明書付)350000.1377×31110000377×443×120377443120繰り返し性(標準偏差):±0.1g、直線性:±0.2g
568,300
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75172458EX24001G(英語版校正証明書付)240000.1377×31110000377×443×120377443120繰り返し性(標準偏差):±0.1g、直線性:±0.2g
481,900
479,800
527,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする