フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和
計量台のみIP54
質量(kg)10質量(g)10000種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正内容量1個