冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ
蜂の活動時期は5月~10月。ホーネットⅠには、夏場の厳しい厚さの中でも快適に作業ができるよう、熱中症対策の冷却ファンを4つ搭載。高所作業の際に必要なヘルメット・案全帯の着用にも配慮し、使いやすさを実現しています。
韓国消防局採用モデルを日本向けに再設計しています。
ツマアカスズメバチ対策済み。
用途夏季における蜂駆除作業に。
セット内容ホーネット1(本体・フード)、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体・ACアダプター・USBケーブル)
材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ
サイズフリー(160~185cm)
質量(kg)3.1
バッテリー稼動時間最大4時間(充電3時間の場合)
バッテリー容量(mAh)5000
種別つなぎ
寸法(cm)160~185
色白
内容量1セット
注意
※長靴は足のサイズの問題があり同梱しておりません。別途お客様のサイズに合ったものをお買い求め下さい。※ 【ホーネットⅠ】は蜂から完全に身を守るものではありません。あくまでも蜂駆除の補助的な機能を持つ防護服となります。
※ アレルギー体質の方は蜂駆除をしないでください。
※ 使用方法を誤った場合は刺される恐れもあります。取扱説明書をよく読んでお使いください。
※ 万が一刺されても責任を負いかねます。十分理解の上、針の除去方法や、刺傷時の医療機関の対応を確認してからご使用ください。