蓄熱充電式湯たんぽ ヌックホット

蓄熱充電式湯たんぽ ヌックホット HAC

お湯の交換が不要な蓄熱充電式湯たんぽです。
約15分ほどコンセントに接続するだけで、湯たんぽをポカポカに温めます。
何度でも繰り返し使えて経済的です。
肌触りの良い専用ケースが付属で、就寝時や普段使いに便利なアイテムです。
オシャレで可愛い湯たんぽで、毎日ポカポカ快適です。

用途寒い時のぬくもりに。 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×4.5×17 質量(kg)約1.1 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)530 充電時間(分)蓄熱:約10~15(目安) 使用時間(時間)約4~5(目安) 表面温度(℃)約60(蓄熱直後) 材料蓄熱剤:塩化ナトリウム水溶液 内容量1個
注意
※商品は予告無くメーカー都合により、商品仕様形状が一部変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75208849 HAC2031
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする