直流高圧漏れ電流測定器 ハイ・リケスタ
出力電圧は最大DC25kVまで発生します。
電気設備技術基準に基づく6kVの電力用ケーブル新設時の絶縁耐力試験用として、また高圧機器の絶縁劣化判定用に使用できます。
自動放電回路内蔵で試験後の充電電荷を自動的に放電します。
内蔵電池はAC100Vで簡単に充電できます。
必要に応じて外部直流電源(DC12V)も使用できます。
仕様測定負荷:静電容量1μF以下、記録計変換比:1μA/10mV(比例)、自動放電回路:1分以上動作(高圧スイッチをOFFにしたとき)
付属品ケーブルリード線(Wシース形)15m×1本、ケーブルリード線(Wシース形)2m×1本、外部電源用リード線2m×1本、電圧測定用コード(プラグ付)×1本、電流測定用コード(プラグ付)×1本、記録計用コード(プラグ付)×1本、ヒューズ0.5A×2本、電流-電圧換算表×1部、付属品入れ携帯袋×1個
質量(kg)16
出力電圧3~25kV
方式DC-DCコンバータ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×230×175
外部出力計器用:出力電圧測定用端子(電流計に出力:電圧換算)、漏れ電流測定用端子(電流計または記録計に出力)
使用電池密閉型ニッケル・カドミウム電池 14.4V 4Ah
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約15(電池電圧14V以下のとき)
極性出力電圧:負極性
短絡電流(mA)約5(出力25kV時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用可能回数20回程度(充電1回当たり)(16kV10分間出力の繰り返し:負荷抵抗500MΩ)
リーク電流(μA)セットリーク電流:0.01以下(湿度70%以下)
内容量1台