A4レターケース 10段

A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段 - be worth style(ビーワーススタイル)

中が透けずにA4書類をすっきり収納するキャスター付きレターケース。デスク下、デスクサイド、チェストサイドなど置き場所豊富。キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。
天板はペンを置いても落ちにくいこぼれ止めの凹凸構造。キャスターを取り外して設置も可能な2way仕様。本体フレームはツヤなし、引き出しはツヤあり仕様。

用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れサイズA4引出し数10段本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2質量(kg)4.1材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1引出し組合せ浅型内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253098AP-A4-A10(WH)ホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75253107AP-A4-A10(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする