天然籐らくらく座椅子 ロータイプ 1脚
手すり付きで立ち座りしやすく、膝にかかる負担を緩和してくれます。
座面高約23cm組立不要完成品。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×32×28
質量(kg)約1.5
材質天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション材:ウレタンフォーム
座面高(cm)約23
本体質量(kg)1.5
座面高さ(mm)230
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×320×280
内容量1台
手すり付きで立ち座りしやすく、膝にかかる負担を緩和してくれます。
座面高約23cm組立不要完成品。